Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI
Mobile Ladestation Mode 2 UNI
LADESTA-ELKFZ-MODE2-UNI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Benutzerfreundlich
- Automatische Erkennung des maximalen Ladestroms durch Kodierung in der Netzleitung
- Die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD) übernimmt die Ladesteuerung
- Das IC-CPD im Ladesystem erfüllt die Norm IEC 62752 und hat vier LEDs zur Ladekontrolle und zur Anzeige von Störungen
- Kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig (Plug and Charge)
Hohe Flexibilität
- Durch die innovative Steckkupplungstechnik können unterschiedliche Adapter zur Stromaufnahme genutzt werden
- Durch die Wandhalterung wird die mobile Ladestation zur Wandladestation
Hohe Sicherheit
- Durch ein Vorhängeschloss kann die Ladestation an der Wandhalterung gegen Diebstahl gesichert werden
- Die Ladestation ist zudem überfahrsicher
Lieferumfang ohne Adapterkabel / Netzstecker. Unter Verwendung eines entsprechenden Adapters/Netzsteckers ist auch das Laden mit 16 A und 32 A möglich. Wenn ein Drehstromanschluss besteht, sind Leistungen mit 11 kW und mit 22 kW möglich.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogEingangsspannung min./max. | 110-400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Anzahl Phasen Ladestation | 1-3 |
Nennstrom min./max. | 6-32 A |
Ladeleistung min./max. | 1,2-22 kW |
Ladestrom min./max. | 6-32 A |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 50 °C |
Stecker Fahrzeugseitig | Typ-2 |
Gesamtlänge Ladekabel | 5 m |
Ausführung Ladekabel | Glatt |
Kabeltyp | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,5mm² |
Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
Schutzart IP | IP 67 |
Schutzart IP Lade-Control-Box | IP 67 |
Schutzart IP Kupplung | IP 44 |
Fehlerstromschutz DC max. | 6 mA/DC |
Breite | 320 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 124 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3500.000 g |
Lieferumfang | ohne Netzadapter |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt