Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mobile Ladestation go-e CHARGER GEMINI FLEX

Mobile Ladestation Mode 2 go-e Gemini flex
LADESTA-ELKFZ-(GO-E-GEMINI-FLEX)-22KW

Art.-Nr. 9501018923

EAN 4099618689635

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mobile Ladestation go-e CHARGER GEMINI FLEX

Art.-Nr. 9501018923
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
Smarte und mobile Ladestation zum Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden

Einfache Montage ohne Elektriker


  • Lässt sich direkt an eine vorhandene rote CEE 32 A, bzw. CEE 16 A Drehstromdose anschließen

  • Plug-and-Play, sofort einsatzbereit


Einfache Bedienung


  • Mit der go-e App lassen sich Komfort- und Grundeinstellungen ändern, wodurch sich das Gerät an das persönliche Ladeverhalten anpassen lässt

  • Ladevorgang ist durch die App planbar, um ihn flexibler zu gestalten und die Belastung des Stromnetzes zu verringern

  • Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie Gleichstromfehlererkennung, Phasen- oder Erdungserkennung und weitere Features garantieren ein sicheres Laden von E-Autos oder Hybrid-Fahrzeugen


Weitere Vorteile


  • Lokaler WLAN-Hotspot oder WLAN-Steuerung und -Überwachung

  • Einstellung / Prüfung der Ladung (Spannung, Strom, Leistung, Energie)

  • Anpassen des Strompegels in 1 Ampereschritten

  • Start- / Stopp-Funktion

  • Verwalten von RFID-Chips / -Karten (bis zu 10 User je Ladestation), Zugriffsverwaltung (RFID / App)

  • Ladetimer

  • Stromzähler (Gesamt kWh und Gesamtmenge pro RFID-Chip)

  • kWh-Limit-Modus, Eco-Modus, Daily-Trip-Modus (Eco-Modus und Daily-Trip-Modus nur mit Internetverbindung möglich)

  • Push-Benachrichtigungen (nur mit Internetverbindeung möglich)

  • Kabelentriegelungsfunktion

  • Photovoltaikanbindung über go-e CONTROLLER (separat erhältlich) oder offene API-Schnittstelle (Programmierung erforderlich) oder alternatives Energiemanagementsystem (nur mit Internetverbindeung möglich)

  • LED-Anpassung

  • Verwaltung der Ladestufen über Druckknopf an der Ladestation

  • Updatefähig für spätere Funktionen (Smart Home, etc., nur mit Internetverbindung möglich)

  • Automatisches Entriegeln des Ladekabels bei Stromausfall

  • 1- / 3-Phasen Umschaltung per App oder automatisch mit go-e CONTROLLER (separat erhältlich) - auch während des Ladevorgangs

  • Synchronisation der Ladevorgänge mit der Cloud und Anzeige der vergangenen Ladevorgänge (nur mit Internetverbindeung möglich)

  • Dokumentierte öffentliche API-Schnittstellen: HTTP, MQTT, Modbus TCP


Lieferumfang


  • 1 x Wandhalterung inklusive Schrauben und Dübel

  • 1 x Resetkarte

  • 1 x bereits angelernter RFID-Chip (bereits angelernt)

  • 1 x Kurzanleitung

  • 1 x Wandmontageplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U. a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox

Eingangsspannung min./max.

230-400 V

Frequenz

50 Hz

Anzahl Phasen Ladestation

1-3

Ladeleistung min./max.

4,2-22 kW

Ladestrom min./max.

6-32 A

Zugangskontrolle

RFID, App

RFID Frequenz

13,56 MHz

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Steckdosentyp

Typ 2

Kabelanschluss

CEE 32 A, 3P+N+E, 400 V, 6H

Einsatzbereich

Außenbereich, Innenbereich

Lastmanagement (Ladestation)

Statisch, Dynamisch möglich mit go-e Controller

Schnittstelle

OCPP 1.6

Sonstige Norm

IEC 61851

Nennstrom

32 A

Kabellänge

47 cm

Schutzart IP

IP 65

Fehlerstromschutz DC max.

6 mA/DC

Breite

15,5 cm

Tiefe

11 cm

Produktgewicht (per Stück)

1,820 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-4M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-5M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
x 1 St.
Ladekabel Mode 3 T2/T2

LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle