Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Ladestation go-e CHARGER GEMINI FLEX
Smarte und mobile Ladestation zum Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Montage ohne Elektriker
- Lässt sich direkt an eine vorhandene rote CEE 32 A, bzw. CEE 16 A Drehstromdose anschließen
- Plug-and-Play, sofort einsatzbereit
Einfache Bedienung
- Mit der go-e App lassen sich Komfort- und Grundeinstellungen ändern, wodurch sich das Gerät an das persönliche Ladeverhalten anpassen lässt
- Ladevorgang ist durch die App planbar, um ihn flexibler zu gestalten und die Belastung des Stromnetzes zu verringern
- Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie Gleichstromfehlererkennung, Phasen- oder Erdungserkennung und weitere Features garantieren ein sicheres Laden von E-Autos oder Hybrid-Fahrzeugen
Weitere Vorteile
- Lokaler WLAN-Hotspot oder WLAN-Steuerung und -Überwachung
- Einstellung / Prüfung der Ladung (Spannung, Strom, Leistung, Energie)
- Anpassen des Strompegels in 1 Ampereschritten
- Start- / Stopp-Funktion
- Verwalten von RFID-Chips / -Karten (bis zu 10 User je Ladestation), Zugriffsverwaltung (RFID / App)
- Ladetimer
- Stromzähler (Gesamt kWh und Gesamtmenge pro RFID-Chip)
- kWh-Limit-Modus, Eco-Modus, Daily-Trip-Modus (Eco-Modus und Daily-Trip-Modus nur mit Internetverbindung möglich)
- Push-Benachrichtigungen (nur mit Internetverbindeung möglich)
- Kabelentriegelungsfunktion
- Photovoltaikanbindung über go-e CONTROLLER (separat erhältlich) oder offene API-Schnittstelle (Programmierung erforderlich) oder alternatives Energiemanagementsystem (nur mit Internetverbindeung möglich)
- LED-Anpassung
- Verwaltung der Ladestufen über Druckknopf an der Ladestation
- Updatefähig für spätere Funktionen (Smart Home, etc., nur mit Internetverbindung möglich)
- Automatisches Entriegeln des Ladekabels bei Stromausfall
- 1- / 3-Phasen Umschaltung per App oder automatisch mit go-e CONTROLLER (separat erhältlich) - auch während des Ladevorgangs
- Synchronisation der Ladevorgänge mit der Cloud und Anzeige der vergangenen Ladevorgänge (nur mit Internetverbindeung möglich)
- Dokumentierte öffentliche API-Schnittstellen: HTTP, MQTT, Modbus TCP
Lieferumfang
- 1 x Wandhalterung inklusive Schrauben und Dübel
- 1 x Resetkarte
- 1 x bereits angelernter RFID-Chip (bereits angelernt)
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Wandmontageplatte
- U. a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!