Trennschleifer K 540i
Akku-Trennschleifer K 540i
TRENNSHLF-AKKU-540I-D250/25-3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die integrierte Bremsfunktion sorgt für mehr Betriebssicherheit
- Das ausgezeichnete Leistungs-Gewicht-Verhältnis schafft eine optimale Balance
- Er bietet eine Schnitttiefe von 100 mm mit verstellbarem Trennscheibenschutz und eignet sich perfekt für Nass- und Trockenschneiden
- Der ergonomische und bedienerfreundliche K 540i zeichnet sich durch geringe Vibrationen aus
- Eine Diamanttrennscheibe 250mm ist bereits im Lieferumfang inkludiert
Für den allgemeinen Baustelleneinsatz, Mauerwerkarbeiten und Landschaftsbau.
Nennspannung | 36 V |
Trennscheibendurchmesser max. | 250 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 6.1 kg |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt