3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape
Gewebeklebeband 8979N 3M Performance Plus Duct
8979 PERF. PLUS DUCT BLAU-GRAU 48 X 54,8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hervorragende Anfangsklebkraft – auch auf schwierigen Untergründen
- UV-beständig und bis zu 12 Monaten in Außenanwendungen einsetzbar (keine Delamination des Trägers)
- Bis zu 6 Monate nahezu rückstandsfrei entfernbar
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
Dieses robuste Klebeband ist von der Rolle abreißbar und haftet sofort, sodass es sich zum Flicken, Bündeln, Verstärken, Verkleben, Isolieren, Verschließen von Rohren, Sichern von Kabelkanalenden, Markieren, Beschriften, provisorischen Reparieren, Aufhängen von Polyethylen-Abdeckplanen und Schutz vor leichten Sandstrahlpartikeln eignet. Das Klebeband passt sich an unregelmäßige und gebogene Oberflächen an und rollt sich beim Abrollen nicht wieder auf, sodass es einfach anzuwenden ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen es zum Abdichten von Abdeckungen und Verschließen von Manschetten verwendet werden kann.
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Trägermaterial | Polyethylen |
Länge | 55 m |
Breite | 48 mm |
Dicke | 0.31 mm |
Farbe | Blaugrau |
Temperaturbeständigkeit max. | 93 °C |
Reißdehnung | 19 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / trockene und staubfreie Lagerung |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt