3M™ 471 Hochwertiges Weich-PVC-Klebeband
Allzweckklebeband Vinyl 471 3M
KLEBBA-UNI-471-VINYL-ROT-50MMX33M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Gute Abriebbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit
- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
- Resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester
- Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
- Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich, speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
- Ausgezeichnet für die Bodenmarkierung
- Sicherheitsmarkierungen, Warnung vor Gefahren
- Markierung von Gefahrenstellen an Maschinen
- Abdichten von Kanistern und anderen Behältern, die dicht sein müssen
- Ideal zum Markieren und Dekorieren
- Schutz von Teilen oder Geräten vor Abrieb
- Farb- und Sicherheitsmarkierungen im Innenbereich
- Fahrstreifen- und Sicherheitskennzeichnung
- Farbmarkierungen bei Gegenständen, Instrumenten usw.
Trägermaterial | Vinyl-Film |
Klebstoffbasis | Gummi-Harz-Klebstoff |
Farbe | Rot |
Breite | 50 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0.14 mm |
Reißdehnung | 170 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 16 bis 27 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 4 bis 75 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / trocken, bei Raumtemperatur |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (3)
Services und Systeme rund ums Produkt