Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/217TObSg6Sg

SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 1
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 2
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 3
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 4
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 5
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 6
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 7
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 - DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG - 8

SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1

DBL-SET-(SHARK-DRY)-352TLG

Art.-Nr. 5964590820

EAN 4068362187841

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964590820

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY zur Bohrlochabdichtung wird im praktischen Sortimentskoffer mit allen notwendigen Systemelementen für eine sichere, geprüfte und abdichtende Befestigung geliefert – inklusive Prüfbericht als Leistungsnachweis
  • Alles in einem Sortimentskoffer für eine geprüfte abdichtende Befestigung in Feuchträumen

  • Die SHARK DRY Abdichtungspads in Verbindung mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit der Dübelschraube A2 für SHARK DRY sichern eine geprüfte abdichtende Befestigung

  • Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochdichtungen laut DIN 18534

  • Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)

  • Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503

  • Geprüft von Säufrefliesner e.V.

  • Prüfbericht ist im Sortiment als Einleger enthalten
Leistungsnachweis

Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).

Anwendungsgebiet

Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die SHARK DRY Dübelschraube A2 ist ideal für zuverlässige abdichtende Befestigungslösungen in Feuchträumen, in Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK TWIST und den entsprechenden A2 Dübelschrauben.

Anleitung
  • 1. Bohrloch erstellen

  • 2. Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen

  • 3. Oberfläche um das Bohrloch staub- und fettfrei machen

  • 4. Erstes Abdichtungspad mit dem Innenloch anbringen

  • 5. Den SHARK TWIST Dübel in das Bohrloch setzen

  • 6. Zweites Pad (ohne Loch) auf den Dübel zentriert anbringen

  • 7. Mit dem Finger die Pads um den Dübelkragen andrücken

  • 8. Die Edelstahlschraube durch das Anbauteil bis zum Aufliegen des Schraubenkopfes eindrehen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

352 STK

Werkstoff

Polypropylen - PP/Polyamid - PA

Systemmaß

4.4.1, 2.2.1

SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1 inklusive:
100 x
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST

DBL-KST-SHARK-TWIST-6X36

Beschreibung:
6 mm 36 mm
Der einfach gesetzte, innovative Allzweckdübel vereint Flexibilität und Montagekomfort mit einer 8-fachen Verknotung.
Menge: 100 x
75 x
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST

DBL-KST-SHARK-TWIST-8X46

Beschreibung:
8 mm 46 mm
Der einfach gesetzte, innovative Allzweckdübel vereint Flexibilität und Montagekomfort mit einer 8-fachen Verknotung.
Menge: 75 x
100 x
Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

SHR-DBL-(SHARK DRY)-A2-PH-TX25-5X50

Beschreibung:
50 mm 34 mm
Dübelschraube aus Edelstahl A2 in Verbindung mit Allzweckdübel SHARK TWIST und Abdichtungspads SHARK Dry bietet eine zuverlässige, abdichtende Befestigung in Feuchträumen
Menge: 100 x
75 x
Dübelschraube A2 für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

SHR-DBL-(SHARK DRY)-A2-PH-TX30-6X60

Beschreibung:
60 mm 44 mm
Dübelschraube aus Edelstahl A2 in Verbindung mit Allzweckdübel SHARK TWIST und Abdichtungspads SHARK Dry bietet eine zuverlässige, abdichtende Befestigung in Feuchträumen
Menge: 75 x
1 x
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

ABDIPAD-(SHARK DRY)-20/6-100PAAR

Beschreibung:
6 mm
Abdichtungspads SHARK DRY Kombination mit dem SHARK TWIST Allzweckdübel und passenden Dübelschrauben bieten eine geprüfte Abdichtung in Feuchträumen
Menge: 1 x
1 x
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

ABDIPAD-(SHARK DRY)-20/8-100PAAR

Beschreibung:
8 mm
Abdichtungspads SHARK DRY Kombination mit dem SHARK TWIST Allzweckdübel und passenden Dübelschrauben bieten eine geprüfte Abdichtung in Feuchträumen
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L100-AL54MM

Bohrt nahezu jedes Material
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM

Bohrt nahezu jedes Material
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen