Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SHARK DRY abdichtendes Dübel-Set 352-teilig im Systemkoffer 4.4.1
Das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY zur Bohrlochabdichtung wird im praktischen Sortimentskoffer mit allen notwendigen Systemelementen für eine sichere, geprüfte und abdichtende Befestigung geliefert – inklusive Prüfbericht als Leistungsnachweis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Alles in einem Sortimentskoffer für eine geprüfte abdichtende Befestigung in Feuchträumen
- Die SHARK DRY Abdichtungspads in Verbindung mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit der Dübelschraube A2 für SHARK DRY sichern eine geprüfte abdichtende Befestigung
- Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochdichtungen laut DIN 18534
- Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)
- Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503
- Geprüft von Säufrefliesner e.V.
- Prüfbericht ist im Sortiment als Einleger enthalten
Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).
Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).
Die SHARK DRY Dübelschraube A2 ist ideal für zuverlässige abdichtende Befestigungslösungen in Feuchträumen, in Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK TWIST und den entsprechenden A2 Dübelschrauben.
- 1. Bohrloch erstellen
- 2. Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen
- 3. Oberfläche um das Bohrloch staub- und fettfrei machen
- 4. Erstes Abdichtungspad mit dem Innenloch anbringen
- 5. Den SHARK TWIST Dübel in das Bohrloch setzen
- 6. Zweites Pad (ohne Loch) auf den Dübel zentriert anbringen
- 7. Mit dem Finger die Pads um den Dübelkragen andrücken
- 8. Die Edelstahlschraube durch das Anbauteil bis zum Aufliegen des Schraubenkopfes eindrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!