Flachkopfschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.060-teilig im System-Koffer. ISO 14583
ISO 14583 Stahl 8.8 Zi-Ni schwarz 1060-tlg. Sysko
SHR-FLKPF-SYSKO-ISO14583-(ZNBHL)-1060TLG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 480h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Erhöhung der Montageproduktivität durch den Innensechsrundantrieb.
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
Keine Taumelbewegungen
- Sicheres Ansetzen der Schraube
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
Normen | ISO 14583 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1060 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 6112.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Services und Systeme rund ums Produkt