Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/J-KovXM15fM

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 - 1
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 - 2
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 - 3
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H - DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90 - 4

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H

Betonschraube W-BS 2 Typ H Edelstahl A4
DBL-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90

Art.-Nr. 5931221090

EAN 4065746447454

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS 2/A4 Typ H

Art.-Nr. 5931221090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Traglasten und einfache Montage. Die neue Betonschrauben-Generation in Edelstahl A4. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen in Beton
  • Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz

  • Die schnellste Befestigungsart für mittlere und schwere Lasten

  • Drei Verankerungstiefen erlauben eine flexible Anwendung

  • Anbauteile sind bis zu zweimal nachträglich justierbar, um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Anwendungsgebiet

Stahlträger

Konsolen

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich.

Bohrloch herstellen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6 - ∅10):


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Geeignet zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:


  • Befestigung von z.B. Geländern, Fußplatten, Stützen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen etc. in der Durchsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS 2/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

10 mm

Dübellänge (l)

90 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

35 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

15 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

5 mm

Gewindedurchmesser

12 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

65 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

85 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

95 mm

Setztiefe (h nom1)

55 mm

Setztiefe (h nom2)

75 mm

Setztiefe (h nom3)

85 mm

Außenantrieb

SW15

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Scheibendurchmesser

20 mm

Kopfdurchmesser

17 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Kopfform

Sechskantkopf

Typbezeichnung

W-BS 2/A4 Typ H

Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-22/0123
Dübelgröße [mm] 6 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 6,2 14,9 32,0
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 6 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 40
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35 35 40
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Gewindedurchmesser dth [mm] 7,5 10 12
Bohrernenn-∅ d0 ≤ [mm] 6 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8 12 14
Schlüsselweite [mm] SW13 SW13 SW15
Scheibendurchmesser dw [mm] 17 16 20
Kopfhöhe hn [mm] 6,8 9 10
max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 160 300 450

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen