Fixanker W-FAZ PRO/A4
Fixanker W-FAZ PRO Edelstahl A4
DBL-(W-FAZ PRO/A4)-A4-0-20-M8X75
Art.-Nr. 5930408010
EAN 4062856403981
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchste Lastwerte bei geringen Achs- und Randabständen
Extra große Verankerungstiefen maximieren die ohnehin hohen Lastwerte pro Anker
Schnelle Montage mit weniger Bewehrungstreffern
Extra geringe Verankerungstiefen minimieren den Bohr- und Setzaufwand
Wirtschaftliche und flexible Anwendung
Frei wählbare Setztiefe erlaubt optimale Auslastung der Anker je nach Setztiefe und Anwendung
Minimale Achs- und Randabstände
Ermöglicht randnahe Befestigungen, kleine Ankerplatten und die Montage in dünnen Betonteilen
Für erdbebensicheres Bauen
Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung, Erdbebenleistungskategorie C1 und C2
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 - M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 - M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1:
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16)
Schwere Stahlkonstruktionen
Pfostenträger
Geländerbefestigung
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 - M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 - M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1:
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Zur Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage geeignet
Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:
Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Stützen, Stahlträger, Konsolen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Balken, Balkenträger, etc.
Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
Befestigungen unter Brandeinwirkung
Der W-FAZ PRO/A4, nicht rostender Stahl A4, darf unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden und für alle anderen Bedingugen nach EN 1993-1-4:2015-10 gemäß Anhang A, Tabelle A.3: CRC I-III
![]() | |
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Dübellänge (l) | 75 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 0-20 mm |
Befestigungshöhe Standard (t fix, std) | 10 mm |
Effektive Verankerungstiefe min. (h ef, min) | 35 |
Effektive Verankerungstiefe max. (h ef, max) | 55 mm |
Effektive Verankerungstiefe Standard (h ef, std) | 45 mm |
Nutzbare Länge (B) | 55 mm |
Befestigungshöhe variabel (t fix ,var) | B - hef |
Scheibendurchmesser x Scheibendicke | 16 x 1,5 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe variabel (h 0, var) | hef + 8 |
Bohrlochtiefe min. (h 0, min) | 43 mm |
Bohrlochtiefe max. (h 0, max) | 63 mm |
Bohrlochtiefe Standard (h 0, std) | 53 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Beschichtet |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 15 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 9 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th) | M8 x 33 |
Zulassung | ETA-20/0229 |
Seismik C1 | Ja |
Seismik C2 | Ja |
| Leistungsdaten1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss nach ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
| Variable effektive Verankerungstiefe | hef,var | [mm] | Die Verankerungstiefe kann variabel zwischen hef,min und hef,max gewählt werden. Die Würth Technical Software unterstüzt Sie bei der Berechnung. | |||||||||||
| hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
| 352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
| im gerissenen Beton | ||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) | Nzul | [kN] | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 8,1 | 7,6 | 5,8 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 16,7 | 12,9 |
| Zulässige Querlast in Beton C 20/253) | Vzul | [kN] | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 29,2 | 39,7 | 39,7 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| im ungerissenen Beton | ||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) | Nzul | [kN] | 4,9 | 9,4 | 7,1 | 5,9 | 11,9 | 10,9 | 8,3 | 20,0 | 13,7 | 12,3 | 23,8 | 18,4 |
| Zulässige Querlast in Beton C 20/253) | Vzul | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (F180) gemäß Einheits-Temperatur-Zeitkurve in Anlehnung an TR20 siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1 / 20-018-1 | ||||||||||||||
| 1) Es sind die in der ETA geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF= 1,4 berücksichtigt. Bei Kombination von Zug- und Querlasten, bei variablen Verankerungstiefen unter Randeinfluss und bei Dübelgruppen, beachten Sie die Angaben in der Europäisch Technischen Bewertung ETA-20/0229 2) 2) Die Verwendung ist bei Verankerungstiefen hef < 40mm beschränkt auf die Verankerung von statisch unbestimmten Systemen unter der Bedingung trockener Innenräume 3) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betondruckfestigkeiten sind höhere Werte möglich | ||||||||||||||
| Montagekennwerte1) | ||||||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | M12 | M16 | |||||||
| Variable effektive Verankerungstiefen | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
| Setztiefe | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Minimale Bauteildicken | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
| Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
| Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
| Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
| Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
| Schlüsselweite | SW | [mm] | 19 | 24 | ||||||
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
| Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
| Höhe x ∅ Unterlegscheibe | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
| 1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe nach den Berechnungsmethoden der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-20/00229) ermittelt werden. | ||||||||||
| Montagekennwerte1) | ||||||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | M8 | M10 | |||||||
| Variable effektive Verankerungstiefen | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
| Setztiefe | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Minimale Bauteildicken | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
| Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
| Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
| Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
| Schlüsselweite | SW | [mm] | 13 | 17 | ||||||
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
| Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
| Höhe x ∅ Unterlegscheibe | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
| 1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe nach den Berechnungsmethoden der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-20/00229) ermittelt werden. | ||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!