Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO

Hutmutter HM W-FAZ PRO
MU-HUT-(F.W-FAZ PRO)-6KT-(A2K)-SW17-M10

Art.-Nr. 5930210999

EAN 4065746285582

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO

Art.-Nr. 5930210999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Hutmutter für den W-FAZ PRO. Höchste Leistung und maximale Sicherheit. Sorgt für einen formschönen Kopfabschluss z.b. bei Geländerbefestigungen. Stahl verzinkt
  • Spezial-Hutmutter für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO

  • Optisch ansprechender und formschöner Kopfabschluss

  • Sicherheit für Verarbeiter und End-Anwender, da keine Verletzungsgefahr durch überstehende, scharfkantige Gewindebolzen besteht

  • Anwendung ist durch die Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 geregelt
Leistungsnachweis

In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Hinweis

Die Montageanleitung ist zu beachten. Vor Aufschrauben der Hutmutter HM ist der Bolzenüberstand zu kontrollieren.

Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen

In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hutmutter HM für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO



  • Einzelbefestigung in gerissenem oder ungerissenem Normalbeton C20/25 bis C50/60 in der Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage

  • Optimal für optisch anspruchsvolle Befestigungen mit reduziertem Verletzungsrisiko

  • Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Geländern, Handläufen, Stützen, Stahlträger, etc.

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Höhe

22 mm

Schlüsselweite

17 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Dübeldurchmesser

10 mm

Zulassung

ETA-20/0229

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW17

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW19

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen