Power Clean Petrol / Hybrid
Einspritzsystemreiniger POWER CLEAN Benzin/Hybrid
EINSPZREINIG-BENZIN-(POWER CLEAN)-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöht die Oktan-Bewertung für Kaltstarts.
- Entfernt Aktivkohle- und Ascheablagerungen aktiv aus den Einspritzdüsen
- Stellt das Spritzbild und die Einlassventile wieder her
- Reduziert die Ablagerungen in der Brennkammer
- Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem
- Reinigungsadditiv für den problembezogenen Gebrauch
- CLEAN-UP Technologie
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogKompatibel mit allen Arten von Benzin einschließlich E10.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für eine gründliche Reinigung des Motors verwenden Sie eine Flasche in vier aufeinander folgenden Tankvorgängen.
Inhalt | 200 ml |
Geruch/Duft | Benzinartig |
Chemische Basis | Hydrocarbon |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0.83 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 65 °C |
Datenblätter (1)
Services und Systeme rund ums Produkt