Rotations-Neigungslaser-Digital-RLDN-22
Neigungslaser RLDN-22
NEIGUNGSLASER-DIGITAL-RLDN22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Äußerst robust, langlebig und einfach in der Bedienung
- Das Display zeigt sämtliche Funktionen sowie die Neigungswerte an
- Die permanente Neigungsüberwachung machen den RLDN-22 zu einem hochpräzisen Messinstrument
- Zweifache Neigungseinstellung in beiden Achsen lässt sich über das Display in zwei Richtungen einstellen
- Automatische Höhenüberwachung auch im Neigungsmodus, dadurch werden Messfehler durch Wind, weiche Untergründe und Stöße gegen das Stativ verhindert
- Variable Rotationsgeschwindigkeit für gute Sichtbarkeit im Innenbereich, für Handempfängerbetrieb und für Maschinensteuerungen
- Besonders komfortables und präzises Ausrichten der Neigungsebenen auf die Bauachse mit Hilfe des Vertikalstrahles, der Ausrichtbasis und dem Handempfänger
Lieferumfang:
- Rotationslaser RLDN-22
- Ladegerät
- Li-Ionen Akku
- Manuelle Ausrichtbasis
- Transporttasche
- Kurzanleitung
- Optional: Fernbedienung
- Höhenübertragungen und Höhenkontrolle
- Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich
- Erstellen von in einer oder zwei Achsen geneigten Flächen
- Vertikales Ausrichten von Trockenbauwänden, Säulen, usw.
Laserklasse | 2 |
Schutzart IP | IP 55 |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.8 mm/10m |
Type of rechargeable battery/battery | Li-lon |
Akku-/Batterielebensdauer | ca. 18 h |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Lagertemperatur max. | +70 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis +45 °C |
Lagertemperatur min./max. | -20 bis +70 °C |
Reichweite max. | 500 m |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!