Horizontal-Rotationslaser RL2-14

Rotationslaser RL2-14
ROTNLASR-(RL2-14)

Art.-Nr. 5709300302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Horizontal-Rotationslaser RL2-14

Art.-Nr. 5709300302
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
Speziell für den Außenbereich konzipiert. Äußerst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL2-14 zu einem absoluten Baustellengerät.

Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen


Erfüllt die ISO 17123-7



Zeitersparnis


Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle



Vermeidung von Nivellierfehlern


Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe und Stöße gegen das Stativ.



Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser


Schutzklasse IP67

Hinweis

Lieferung ohne Batterien

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Höhenübertragungen

  • Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich

  • Überwachung des Aushubes von Baugruben

  • Abhängen von Decken

Laserklasse

2

Reichweite

400 m

Messgenauigkeit (pro Länge)

1 mm/10m

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

5 Grad

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batterietyp

Alkali

Akku-/Batterieanzahl

4 Stck

Lagertemperatur min./max.

-20 bis 70 °C

Einsatztemperatur min.

-10 °C

Lagertemperatur min.

-20 °C

Einsatztemperatur max.

50 °C

Einsatzdauer max.

60 h

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-D-MONO-LR20-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teleskop-Nivellierlatte

PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Nivellier-Messhilfe aus Aluminium mit Millimeter-Einteilung
x 1 St.
Alu-Flachkopfstativ

FLK-STATIV-LT-ALU-(L90-170CM)

Hochwertiges Flachkopfstativ für Nivellier- und Lasergeräte
x 1 St.
Laserempfänger LR5-14

LASREMPFAENG-(LR5-14)

Hochwertiger Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige für Rotationslaser inklusive Halterung für Messlatte.
x 1 St.
Wandhalter 5/8 Zoll

WANDHALT-LT-5/8ZO-LASER

Wandhalterung für Rotations- und Multi-Linienlaser
x 1 St.