Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuz-Linienlaser CLG 18

Kreuz-Linienlaser CLG 18
KRZLINLASR-CLG18

Art.-Nr. 5709300041
EAN 4056807521244

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstnivellierender Kreuz-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren, grünen Laserlinien

Präzision in Grün


  • Sehr hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind

  • Besonders lange, feine, aber starke Linien aufgrund der großen Austrittsöffnungen des Lasers

  • Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung. Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken


Unkomplizierte Handhabung


  • Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung

  • Auch bei großen Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger LRU 18 [Inline-Referenz]

  • Einfache Handhabung mit der Ein-Tasten-Bedienung, bei der über eine Taste alle Linien schnell zu- und abgeschaltet werden können

  • Mit der optional erhältlichen Universalhalterung CLL-A kann der Laser an Deckenprofilen und auf 1/4- oder 5/8-Zoll-Stativen befestigt werden

  • Problemlose Befestigung an allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem des im Lieferumfang enthaltenen CLL-A Adapters

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit

  • Robustes Gehäuse, das gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist, für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen


Verschiedene Stromquellen


  • Konstantes Arbeiten aufgrund des starken Li-Ion Batteriepack, das auch während der Arbeit geladen werden kann

  • Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Batteriehalter ist auch der Betrieb mit Alkaline-Batterien möglich
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Kreuz-Linienlaser kann in verschiedenen Kontexten verwendet werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Er eignet sich ideal für Bauarbeiten, Renovierungen, Installationen von Fliesen und Trockenbau sowie für die Ausrichtung von Möbeln und Regalen

Laserklasse

2

Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge)

2 mm/10m

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

4 Grad

Reichweite ohne Empfänger

35 m

Reichweite mit Empfänger

80 m

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

50 °C

Länge

110 mm

Breite

65 mm

Höhe

100 mm

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batterielebensdauer

Bis 28 Stunden

Kreuz-Linienlaser CLG 18 inklusive:
1 x
Zieltafel Grün

ZIELTAFEL-GRUEN

Beschreibung: Grün reflektierende Zieltafel mit Magnet für Multi-Linienlaser.
Menge: 1 x
1 x
Batteriehalter

BATTHALT-CLL181/PLL18/CLG18

Beschreibung: Zum Einsatz der Laser CLL 18, CLLG 18 und PLL 18 mit AA-Batterien.
Menge: 1 x
1 x
Universalhalterung CLL-A

HALT-LT-UNI-(CLL-A)-(F.CLL 18/CLG 18)

Beschreibung: Hochwertige, magnetische Halterung für die Befestigung der Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG18 an der Wandhalterung WM 1.
Menge: 1 x
1 x
Akku für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

AKKUPACK-LIION-F.CLL18/CLG18/PLL18

Beschreibung: Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
1 x
Ladekabel für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

LADEGER-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)

Beschreibung: Hochwertiges Ladekabel für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
1 x
Kunststofftasche für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

KSTTASH-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Beschreibung: Hochwertiges Tasche für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ aus Aluminium

STATIV-LT-ALU-(L95-269CM)

Hochwertiges Aluminium-Kurbelstativ für den Innen- und Außenbereich
x 1 St.
Laserempfänger Universal LRU 18

LASREMPFAENG-(LRU 18)

Universalempfänger für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
x 1 St.
Wandhalterung WM 1

HALT-LT-WM1

Universelle Halterung für die Laser CLL 18, CLLG18 und PLL 18.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen