Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Heißklebepistole HKP 300-E

Heißklebepistole HKP 300-E
HEISKLEBPIST-EL-(HKP 300-E)
MASTER

Art.-Nr. 57072001
EAN 4061975342416
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
Leistungsstarke Heißklebepistole, bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten
  • Individuelle Einstellung der Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung führt zu breitem Anwendungsbereich

  • 300 W Leistungsaufnahme sorgt für schnelles Aufheizen und durchgehende Performance im Betrieb

  • Mechanische Hubbegrenzung am Abzug ermöglicht optimale Einstellung der Dosierung + individuelle Einstellung auf Handgröße

  • Ergonomische Handhabung durch langen Abzug ermöglicht ein Ermüdungsfreies Arbeiten

  • Hubbegrenzung optimiert Abstand des Abzuges

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten.

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistungsaufnahme

300 W

Schmelztemperatur min./max.

120 bis 230 °C

Durchflussmenge pro Gewicht min./max.

1-1,5 kg/h

Länge x Höhe

280 x 210 mm

Maschinengewicht

600 g

Kabellänge

2,4 m

Heißklebepistole HKP 300-E inklusive:
0 x
Koffer für Heißklebepistole HKP 220/300-E

KOFFR-LEER-(HKP-220)

Menge: 0 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schmelzklebstoff 101

SCHMELZKLEBST-101-200G

Elastischer Schmelzklebstoff zur Dellenbeseitigung, sowie zum Sichern von Bauteilen und Spulendrähten in der Elektroindustrie.
x 1 St.
Schmelzklebstoff 102

SCHMELZKLEBST-102-DELLENLIFTER-500G

Hochfester Schmelzklebstoff zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.
x 1 St.
Schmelzklebstoff 103

SCHMELZKLEBST-103-DELLENLIFTER-500G

Zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.
x 1 St.
Schmelzklebstoff 201

SCHMELZKLEBST-201-500G

Ideal für schwierige Oberflächen geeignet
x 1 St.
Schmelzklebstoff 202

SCHMELZKLEBST-202-500G

Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff
x 1 St.
Schmelzklebstoff 300

SCHMELZKLEBST-300-500G

Besonders geeignet für den schnellen und sicheren Kartonagenverschluss.
x 1 St.
Schmelzklebstoff 202

SCHMELZKLEBST-GLASKLAR-202-6KG

Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff
x 1 St.