Rohrkabelschuh mit schmalem Flansch
Rohrkabelschuh schmaler Flansch
ROKBLSHH-SCHMFLSH-CU-(J2N)-M6-50QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
- Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
- Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
![]() | |
Drahtquerschnitt | 50 mm² |
Flanschloch | M6 |
Drahtdurchmesser (d1) | 10 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 6.5 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e) | 37 mm |
Hülsenlänge (a) | 19 mm |
Breite (b) | 15 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |