Rohrkabelschuh mit schmalem Flansch
Rohrkabelschuh schmaler Flansch
ROKBLSHH-SCHMFLSH-CU-(J2N)-M8-150QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
- Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
![]() | |
Drahtquerschnitt | 150 mm² |
Flanschloch | M8 |
Drahtdurchmesser (d1) | 16.5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 8.5 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e) | 54 mm |
Hülsenlänge (a) | 29 mm |
Breite (b) | 20 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt