Fachteiler für System-Schubladen
System-Fachteiler
ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-6.X-H60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In zwei Höhen verfügbar. Passend für Kastenhöhe 60 mm für die Blendenhöhen 90 und 120 mm und für Kastenhöhe 114 mm für die Blendenhöhe ab 150 mm.
- Die Fachteiler können mit Kunststoffhalter einfach in den Fachschienen und Schubladenkasten befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden.
- Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Fachteiler mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt kombiniert werden.
- Das Set besteht aus 5 Fachteilern inklusive Befestigungsclips
Systemmaß | 6.x |
Breite | 337 mm |
Schubladen-Kastenhöhe | 60 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt