Fahrpaket für System-Schrank
System-Fahr-Umrüstsatz
FAHRPAK-SHRNK-16.6-RAL7016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Set beinhaltet die Fahrplatte aus Stahlblech, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen, 1 Schiebegriff und 1 Abrollrand mit Weichschaummatte.
- Das Set wird bei Bestellung in Verbindung mit einem stationären Schrank montiert ausgeliefert.
- Eine nachträgliche Umrüstung ist jederzeit möglich, bitte beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise
- Verwendbar mit Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
Sicherheitshinweis: Die Erweiterung eines stationären Schrankes bzw. die nachträgliche Umrüstung mit dem Fahrplatten-Set ist nur eingeschränkt möglich. Achten Sie auf die Kippgefahr vor allem bei hohen Schränken und Schränken mit Flügeltüren. Beim Verfahren muss sichergestellt sein, dass das Schrankgehäuse verschlossen ist und alle Schubladen und Türen geschlossen sind. Die maximal zulässige Schrankhöhe für die Nachrüstung beträgt bei Systemmaß 8.6 795 mm und bei den Systemmaßen 12.6 und 16.6 915 mm. Die Gesamttraglast des Fahrpakets beträgt bei Systemmaß 8.6 210 kg und bei den Systemmaßen 12.6 und 16.6 600 kg. Bitte beachten Sie das Eigengewicht des Schrankes.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSystemmaß | 16.6 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Höhe | 177 mm |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |
Traglast max. | 400 kg |
Breite | 1037 mm |
Tiefe | 603 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt