Abdeckplatte kunststoffbeschichtet für Schrankdeckel von System-Schränken
System-Abdeckplatte kunststoffbeschichtet
ABDEPL-SHRNK-16.6-KSTBESHICHT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus kunststoffbeschichtetem MDF Trägermaterial
- Verwendbar auf allen Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
- Jederzeit auch einfach nachrüstbar
Systemmaß | 16.6 |
Werkstoff Abdeckplatte | Holz, kunststoffbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Abdeckplattenstärke | 8 mm |
Breite | 1037 mm |
Tiefe | 603 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt