Schranksockel für System-Schrank
System-Schranksockel
SHRNKSOCK-16.6-RAL7016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Schranksockel können durch einheitliche Systemmaße unter allen Schrankgehäusen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSystemmaß | 16.6 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Höhe | 70 mm |
Traglast max. | 2 t |
Breite | 1037 mm |
Tiefe | 603 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt