System-Einhängeschiene
System-Schiene
SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-990MM
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit bis zu 25 kg belastbar (abhängig von der Befestigungssituation)
Platzierung von mehreren System-Boxen möglich.
Anpassung an die aktuelle Montagesituation
- Positionierung der System-Boxen in zwei Winkeln möglich: Gerade und in 45° Winkel
- System-Boxen können auf Schiene horizontal verschoben werden
Flexible Anbringung der Einhängeschiene
- An Lochplattensystem (mittels Befestigungssatz Art.-Nr. 0960050190)
- An Werkstattwagen
- An Arbeitsplatten
- An Mauerwerk oder anderen Wänden
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Produktgewicht (per Stück) | 900.000 g |
Breite x Tiefe x Höhe | 990 x 20 x 35 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!