System-Box
System-Box
SYSBOX-2.2.1.-GRAU
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Kompatibilität durch Rastermaß
Produktabmessungen basieren auf einem Rastermaß, dass die individuelle Zusammenstellung der Boxen im System-Koffer ermöglicht.
Sichere Anbindung im System-Koffer
- Rasterfüße fixieren die Boxen am Kofferboden und halten diese somit in Position
- Der transparente Deckel verhindert ein Durcheinanderfallen des Inhalts
Individuell anpassbar
Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar.
Einsetzbar auch an Werkstattwänden oder Montagestationen
Eine Nut ermöglicht das Einhängen an Montageschienen.
Einfache Identifizierung der Boxeninhalte
Integriertes, leicht schräg gestelltes Beschriftungsfeld.
Systemmaß | 2.2.1 |
Farbe | Dunkelgrau |
Breite | 114 mm |
Tiefe | 167 mm |
Höhe | 55 mm |
Werkstoff | ABS |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!