Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX
Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX
TSHB-DIA-LL-VX-MULTI-BO22,23-D115MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Spezielle Segmentform und -bindung für
- Extrem hohe Standzeit
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- Deutlich vielseitiger in der Anwendung
Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien
Durch speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150mm
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
Die speziell geformten Segmente mit X-Struktur führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige
Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- ∅ 115 bis 150mm optimiert für den Einsatz in Mauerschlitzfräsen
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Besonders geeignet für Beton, Beton armiert (bis 25mm), Waschbeton, Beton abrasiv, Kalksandstein weich/hart, Granit, Klinkersteine, Bimsstein, Mörtel/Putz
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22.23 mm |
Segmenthöhe | 12 mm |
Segmentstärke | 2.4 mm |
Segmentanzahl | 8 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente