Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl

Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl
VUFISHB-KK-K36+-D115X22,23MM

Art.-Nr. 5519911536

EAN 4065746735254

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl

Art.-Nr. 5519911536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Guss und Zunder

Geometrisch geformtes Hochleistungs-Keramikkorn


  • Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag

  • Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Robust und für mehrere Materialien


  • Zusätzliche Stabilität dank robustem Trägermaterial aus Vulkanfiber

  • Ideal für Stahl, Guss und Zunder
Hinweis
  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern

  • Um die volle Leistung des Hochleistungs-Keramikkorns zur erzielen, empfehlen wir einen Winkelschleifer mit mind. 1.000 Watt

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller

  • Zum Schleifen von Kanten und Flächen, zur Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung, zum Verputzen und Glätten

  • Für Stahl, Guss und Aluminium

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrungsdurchmesser

22,23 mm

Körnung

36+

Drehzahl max.

13300 1/min

Empfohlene Drehzahl

8300 1/min

Werkstoff Schleifmittel

Hochleistungs-Keramikkorn

Farbe Scheibe

Graphitgrau

Klebstoffbasis

Vollkunstharz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D115MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D178MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Staubschutzfilter für Winkelschleifer

STAUBSHTZFILT-WS

Verhindert das Eindringen von groben Partikeln in das Motorgehäuse des Winkelschleifers
x 1 St.
Vulkanfiberscheibenhalter

HALT-VUFISHB-UNBESTUECKT-(D115-230MM)

Zur schnellen und formstabilen Aufbewahrung von Vulkanfiberscheiben bis Durchmesser 235 mm (mit Bohrung 22,23 mm)