Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schleifscheibe NET PERFECT - SHLFSHB-NETZ-KLETT-P120-D225
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/9pO8oPqLtBE

Schleifscheibe NET PERFECT - SHLFSHB-NETZ-KLETT-P120-D225 - 1

Schleifscheibe NET PERFECT

Schleifscheibe Net-perfect
SHLFSHB-NETZ-KLETT-P120-D225

Art.-Nr. 5506395012

EAN 4058794023695

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifscheibe NET PERFECT

Art.-Nr. 5506395012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Netzschleifscheibe für hohen Abtrag beim Schleifen von Gips, Hart- und Weichholz, Lack, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen und NE-Metallen.

Sauberes Arbeiten


Die offene Struktur der Netzschleifscheibe ermöglicht den Schleifstaub gründlich und ganzflächig abzusaugen.



Lochunabhängig


Passt auf jeden Kletthaft-Stützteller



Höherer Materialabtrag sowie eine deutlich höhere Standzeit gegenüber herkömmlich gelochten Schleifscheiben


Netzstruktur

Hinweis

Zum Schutz des Hafttellers ist der Einsatz der passenden Schonauflage erforderlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Automobil-Reparatur, Maler und Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Bootsbau usw.

Durchmesser (Ø)

225 mm

Körnung

120

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Edelkorund

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzauflage für Kletthaft-Stützteller

SHTZAUFLG-HAFTTE-ARIZONA-NETZ-D225MM

Zur Erhöhung der Lebensdauer aller handelsüblichen Kletthaft-Teller beim Einsatz der Schleifscheiben Net Perfect.
x 2 St.
Klettschleifteller hart für Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E

HAFTTE-KLETT-MITTEL-10LO-D225MM