Rundbürste SPEED Stahl gezopft mit Bohrung
Rundbürste Stahldraht SPEED
RDBURST-WS-SPEED-STAHL-D125X6X22,23MM
Art.-Nr. 5465001259
EAN 4065746782012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird
- Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts-links gezopfte Rundbürste
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
- Durch die schmale Bauweise ideal für U- und V-Schweißnähte
- Metallverarbeitende Handwerksbetriebe, Stahlbau, Behälterbau, Rohrleitungs- und Pipelinebau und Autowerkstätten
Durchmesser (D) | 125 mm |
Nutzbreite (A) | 6 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 26 mm |
Bohrung (d) | 22,23 mm |
Anzahl Zöpfe | 40 STK |
Drahtdurchmesser | 0,5 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gezopft |
Drehzahl max. | 15000 1/min |
Aggressivität | Hart |
Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
EN-Norm | 1083-2 |