Diamant-Trockenbohrkrone
Diamant-Trockenbohrkrone PREMIUM 23
BOKRO-TRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D202-AL400
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr hohe Wirtschaftlichkeit
Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.
Spezielles Laser-Schweißverfahren
Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
Leichtes und schnelles Anbohren
Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Zusätzlich längere Standzeit
Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit
Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen
- Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz
- Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 202 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Länge | 476 mm |
Ausführung | Segmentiert |
Segmenthöhe | 11 mm |
Segmentstärke | 3 mm |
Segmentanzahl | 10 STK |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Segmentverbindung | Laser |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!