FLEXEN® Heizungskautschuk S2 2 m Schlauch
FLEXEN Heizungskautschuk S2 2m Schlauch
DAEMMST-HEIZKAUTS-S2-09X15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Geringe Rauchdichte
- Schwer entflammbar
- Hochflexibel
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG 2024
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
Werkstoff | Kautschuk |
Farbe | Anthrazit |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 9 x 15 mm |
Schlauchlänge | 2 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | Ohne Anforderung |
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988 | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse | CL-s2, d0 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Anwendungsbereich gemäß GEG: Ohne Anforderung |
Anwendungsbereich C gemäß GEG 200 |
Anwendungsbereich D gemäß GEG 200 |
Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988 |
Art.-Nr. |
5258 409 015 |
5258 409 018 |
5258 409 022 |
5258 409 028 |
5258 409 035 |
5258 409 042 |
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100% |
Anwendungsbereich A gemäß GEG 200 |
Art.-Nr. |
5258 426 015 |
5258 426 018 |
5258 426 022 |
5258 426 028 |
5258 440 028 |
5258 440 035 |
5258 450 042 |
Anwendungsbereich gemäß GEG: 50% |
Anwendungsbereich B gemäß GEG 200 |
Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988 |
Art.-Nr. |
5258 413 015 |
5258 413 018 |
5258 413 022 |
5258 413 028 |
5258 420 028 |
5258 420 035 |
5258 425 042 |
5258 425 048 |
5258 430 054 |
5258 440 060 |
Würth Katalog (6)