Anschlusswinkel W-IP-Q-6L quer
Anschlusswinkel W-IP-Q-6L quer
ANSHLWNKL-(W-IP)-Q-6L-QUER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit: Der Anschlusswinkel wurde für anspruchsvolle Projekte entwickelt
- Optimierte Tragfähigkeit: Die Abstimmung der Anschlusswinkel ermöglicht eine beeindruckende Gesamttragfähigkeit ohne Begrenzung durch Anschlussbauteile
- Einfache Montage: Das Produkt zeichnet sich durch einfaches Handling und stufenlose Montage aus
Der Anschlusswinkel W-IP-Q-6L ist Teil eines modularen Schienensystems für den Schwerlastbereich in der technischen Gebäudeausrüstung sowie im Industrie- und Anlagenbau.
![]() | |
Länge (L) | 157 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Höhe (H) | 100 mm |
Materialstärke (t) | 8 mm |
Langlochlänge (LL1) | 65 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1893.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt