Drahtseil Kit Retrofit mit offenem Haken
Drahtseil Kit Retrofit
DRSEIL-KIT-SEISMIK-RETRO-5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gebrauchsfertiges System zur Verhinderung von Erdbebenschäden
- Bis zu 10-mal schneller installiert
- Keine Werkzeuge notwendig
- Farbmarkierungen zur besseren Übersicht
- Geeignet für Neubauten oder Nachrüstungen
Zur Sicherung und Befestigung von angehängten, nichttragenden Gebäudeelementen innerhalb eines Gebäudes zur Verhinderung von Erdbebenschäden.
Seildurchmesser | 5 mm |
Seillänge | 4.5 m |
Traglast | 1027 kg |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Hakendurchmesser | 15 mm |
Ösendurchmesser | 15 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1880.000 g |
Kennfarbe | Gelb |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt