Drahtseil Kit Standard mit geschlossenem Haken
Drahtseil Set Standard
DRSEIL-KIT-SEISMIK-STANDARD-3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Gebrauchsfertiges System zur Verhinderung von Erdbebenschäden
- Bis zu 10-mal schneller installiert
- Keine Werkzeuge notwendig
- Farbmarkierungen zur besseren Übersicht
- Geeignet für Neubauten
Zur Sicherung und Befestigung von angehängten, nichttragenden Gebäudeelementen innerhalb eines Gebäudes zur Verhinderung von Erdbebenschäden.
Seildurchmesser | 3 mm |
Seillänge | 4.5 m |
Traglast | 428 kg |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ösendurchmesser | 12.5 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 809.000 g |
Kennfarbe | Grün |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt