Drahtseil mit Endung Schlaufe
Drahtseilendung Schlaufe gepresst
ABHAENGSYS-SEILBEF-SHLAUFE-L3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm
- Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange
- Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen, Sonnenkollektoren/Fotovoltaikanlagen.
![]() | |
Länge Seilendung (L) | 3000 mm |
Zulässige Belastung | 0.6 kN |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 5.700 g |
Seildurchmesser | 2 mm |