Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsolenset tzn für Kälte-/Klimageräte

VARIFIX Konsolenset tzn für Kälte-/Klimageräte
KNSL-GUMETPUFF-41/41-L520/480-SET-(TZN)

Art.-Nr. 5254423548

EAN 4099618625541

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Konsolenset tzn für Kälte-/Klimageräte

Art.-Nr. 5254423548
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
Zur Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand
  • Feuerverzinkte Oberfläche sorgt für Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit

  • Die Länge der Vertikalstreben betragen mindestens 480 mm, bieten maximale Flexibilität bei der Konstruktion und tragen zur Stabilität der gesamten Struktur bei

  • Die maximale Belastung beträgt 160 kg, bietet damit einen sicheren Halt für schwere Geräte und minimiert das Risiko von Strukturversagen

  • Einfache und schnelle Montage durch modularen Aufbau des Konsolensets

  • Hohe Anpassungsfähigkeit durch flexible Positionierung, um den optimalen Montageort zu finden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das VARIFIX® Konsolenset ist ideal zur sicheren Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand geeignet. Besonders empfehlenswert für den Einsatz im Außenbereich dank der witterungsbeständigen Feuerverzinkung.

Auslegerlänge

480 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Vertikalstrebenlänge

520 mm

Mit Gummimetallpuffer

Ja

Produktgewicht (per Stück)

5450,000 g

Traglast pro Paar

160 kg

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen