Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Konsolenset tzn für Kälte-/Klimageräte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsolenset tzn für Kälte-/Klimageräte

Zur Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Feuerverzinkte Oberfläche sorgt für Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit

  • Die Länge der Vertikalstreben betragen mindestens 480 mm, bieten maximale Flexibilität bei der Konstruktion und tragen zur Stabilität der gesamten Struktur bei

  • Die maximale Belastung beträgt 160 kg, bietet damit einen sicheren Halt für schwere Geräte und minimiert das Risiko von Strukturversagen

  • Einfache und schnelle Montage durch modularen Aufbau des Konsolensets

  • Hohe Anpassungsfähigkeit durch flexible Positionierung, um den optimalen Montageort zu finden