Sicherungshaken mit Wirbel GK 8
Sicherheitshaken GK8 mit Wirbel
SIHHAK-WRBL-KETT-FK8-(8,0T)-D16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 8000 kg |
Kettendurchmesser | 16 mm |
Maulbreite (w1) | 62 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 58 mm |
Aufnahmedurchmesser 2 (d4) | 62 mm |
Hakenbreite (b3) | 49 mm |
Hakendicke (s1) | 37 mm |
Hakenlänge (l2) | 334 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 22 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 6800.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente