Sicherheitshaken mit Gabelkopf GK 8
Sicherheitshaken GK8 mit Gabelkopf
SIHHAK-GBLKPF-KETT-FK8-(2,0T)-D7/8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 2000 kg |
Kettendurchmesser | 7/8 mm |
Maulbreite (w1) | 34 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 43 mm |
Hakenbreite (b3) | 26 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Hakendicke (s1) | 20 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 9 mm |
Produktgewicht (per Stück) (g) | 920.000 g |
Bolzenlänge (l1) | 22.5 mm |
Hakenlänge (l2) | 123 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt