Sicherheitshaken mit Gabelkopf GK 8
Sicherheitshaken GK8 mit Gabelkopf
SIHHAK-GBLKPF-KETT-FK8-(1,1T)-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 1120 kg |
Kettendurchmesser | 6 mm |
Maulbreite (w1) | 28 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 7 mm |
Innendurchmesser (d1) | 35 mm |
Hakenbreite (b3) | 21 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Hakendicke (s1) | 16 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 7.5 mm |
Produktgewicht (per Stück) (g) | 477.000 g |
Bolzenlänge (l1) | 17.5 mm |
Hakenlänge (l2) | 94 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt