Anschweißhaken GK 8
Anschweißhaken GK8
HAK-SHWS-8-(2T)-65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse GK 8
- Rot lackiert
Zum Anschweißen an Baggerschaufel, Bagger, Traversen etc.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Tragfähigkeit | 2 t |
Innendurchmesser (d2) | 65 mm |
Ringdurchmesser (d1) | 22 mm |
Länge (l1) | 114 mm |
Breite (b1) | 92 mm |
Hakenlänge (l2) | 26.5 mm |
Höhe (h1) | 34 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1000.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt