Anschweißhaken GK 8
Anschweißhaken GK8
HAK-SHWS-8-(10T)-134,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse GK 8
- Rot lackiert
Zum Anschweißen an Baggerschaufel, Bagger, Traversen etc.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Tragfähigkeit | 10 t |
Innendurchmesser (d2) | 134.5 mm |
Ringdurchmesser (d1) | 39 mm |
Länge (l1) | 223 mm |
Breite (b1) | 171.5 mm |
Hakenlänge (l2) | 51 mm |
Höhe (h1) | 53 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4976.000 g |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt