Anschweißbock GK 8
Anschweißbock Stahl GK8 mit Feder
ANSHLGPKT-SHWS-8-(5,3T)-55
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fache Sicherheit
180° schwenkbar
Ausrichtung in vertikaler Richtung möglich
Geschmiedet, hochfest vergütet
- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank
Güteklasse GK 8
Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Tragfähigkeit | 5.3 t |
Ringdicke (s1) | 22 mm |
Innendurchmesser (d2) | 55 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Höhe (h) | 44 mm |
Körperhöhe (h1) | 60 mm |
Körperbreite (b1) | 50 mm |
Innenhöhe (h2) | 55 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1500.000 g |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt