Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringmutter GK 8

Ringmutter Stahl GK8 lackiert
MU-RG-8-M12

Art.-Nr. 516213112

EAN 4054458652485

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringmutter GK 8

Art.-Nr. 516213112
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
Von Hand aufschraubbar
  • 4-fache Sicherheit

  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
Art.-Nr.
1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 131 60,4 t0,8 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 131 80,8 t1,6 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 131 101 t2 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 131 121,6 t3,2 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 131 143 t6 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 131 164 t8 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 131 185 t10 t1,8 t1,25 t2,5 t1,8 t
5162 131 206 t12 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 131 248 t16 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 131 2710 t20 t3,5 t2,5 t5 t3,5 t
5162 131 3012 t24 t4,3 t3 t6 t4,2 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Höhe (h1)

62 mm

Ringdicke (s1)

14 mm

Innendurchmesser (d2)

35 mm

Auflagendurchmesser (d4)

35 mm

Außendurchmesser (d3)

63 mm

Bundhöhe (h2)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Drehmoment max.

28 Nm

Produktgewicht (per Stück)

260,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen