Ringmutter H.Q.E.
Ringmutter Stahl blank 360 Grad drehbar
MU-RG-10-360-H.Q.E.-0,3T-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
Mit integrierter Selbstsicherung
360° drehbar
Unverlierbare Mutter
Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel
Rissgeprüft zu 100%
Güteklasse 10
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
- Nur Gewindebolzen mit mindestens Festigkeitsklasse 10.9 verwenden
- Die Ringmutter muss immer vollständig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein
- Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/- 5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 113 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 113 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
| 5162 113 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 113 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 113 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 113 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 113 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 0,3 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Höhe (h1) | 44,5 mm |
Ringdicke (s1) | 10 mm |
Ringhöhe (b1) | 8 mm |
Innenhöhe (h5) | 23 mm |
Innendurchmesser (d2) | 29 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 32 mm |
Außendurchmesser (d3) | 45 mm |
Bundhöhe (h2) | 21,5 mm |
Schlüsselweite (sw) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Drehmoment max. | 8 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 170,000 g |