Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringmutter H.Q.E.

Ringmutter Stahl blank 360 Grad drehbar
MU-RG-10-360-H.Q.E.-4,5T-M30

Art.-Nr. 516211330

EAN 4046777593686

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringmutter H.Q.E.

Art.-Nr. 516211330
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
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten verwendbar mit Gewindebolzen oder Schrauben

4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen



Mit integrierter Selbstsicherung



360° drehbar



Unverlierbare Mutter


Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel



Rissgeprüft zu 100%



Güteklasse 10

Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis
  • Nur Gewindebolzen mit mindestens Festigkeitsklasse 10.9 verwenden

  • Die Ringmutter muss immer vollständig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein

  • Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet

  • Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/- 5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 113 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 113 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 113 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 113 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 113 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 113 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 113 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit max.

4,5 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Höhe (h1)

101 mm

Ringdicke (s1)

27 mm

Ringhöhe (b1)

22 mm

Innenhöhe (h5)

50 mm

Innendurchmesser (d2)

62 mm

Auflagendurchmesser (d4)

80 mm

Außendurchmesser (d3)

106 mm

Bundhöhe (h2)

51 mm

Schlüsselweite (sw)

36 mm

Werkstoff

Stahl

Drehmoment max.

465 Nm

Produktgewicht (per Stück)

2464,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen