Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten
Ringöse Stahl blank anschweißbar
RG-OESE-SHWS-10-DP-(10T)-D65
Art.-Nr. 516210565
EAN 4046777593754
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit
- Mit doppelter Anschweißbasis
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Güteklasse GK 10
- Lackiert in RAL 3022
Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln
- Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt
- Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
- Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/- 10%)
- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäß den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
| 5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
| 5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 10 t |
Ringdicke (s1) | 22 mm |
Ringhöhe (b2) | 96 mm |
Innendurchmesser (d1) | 65 mm |
Körperhöhe (h2) | 48 mm |
Länge (l1) | 196 mm |
Tiefe Auflagenbolzen (t1) | 19,5 mm |
Breite (b1) | 98 mm |
Höhe (h1) | 118 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 6+4 |
Produktgewicht (per Stück) | 3126,500 g |