Scheibe ISO 7092 Edelstahl A2 200 HV blank
ISO 7092 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7092-A2-200HV-24
Art.-Nr. 5150052024
EAN 4046777206074
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |