Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt

ISO 7092 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7092-200HV-(A2K)-8

Art.-Nr. 515005018

EAN 4056807753300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe ISO 7092 Stahl 200 HV, verzinkt

Art.-Nr. 515005018
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
Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen