Becher-Blindniet Flachkopf DIN EN ISO 16585
ISO 16585 Flachkopf Edelstahl A2/C1
NT-ISO16585-A2/C1-(5,0-6,5)-3,2X12,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hülse: Edelstahl
- Dorn: Edelstahl
Die in EN ISO 16585 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-6,5 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl C1 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 16585 |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Scherbruchlast | 2000 N |
Zugbruchlast | 2200 N |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!